Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17H/22H, blank
DIN 937 Stahl blank Feingewinde
MU-KRO-DIN937-17H-SW19-M12X1,5
Art.-Nr. 03456 122
EAN 4045727222720
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M12 x 1,5 |
Höhe (h1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Härteklasse | 17H |
DIN | 937 |
Eckmaß (e) | 20,1 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 5,3 mm |
Steigung | 1,5 mm |