Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17H/22H, blank

DIN 937 Stahl blank Feingewinde
MU-KRO-DIN937-17H-SW41-M27X1,5

Art.-Nr. 03455 273

EAN 4024835529730

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17H/22H, blank

Art.-Nr. 03455 273

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M27 x 1,5

Höhe (h1)

30 mm

Außenantrieb (s1)

SW41

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härteklasse

17H

DIN

937

Eckmaß (e)

45,2 mm

Schlüsselangriff (m1)

16,6 mm

Steigung

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen