Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17H/22H, blank
DIN 937 Stahl blank Feingewinde
MU-KRO-DIN937-17H-SW46-M30X2,0
Art.-Nr.
03456 302
EAN 4045727853672
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M30 x 2 |
Höhe (h1) | 18 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Härteklasse | 17H |
DIN | 937 |
Eckmaß (e) | 50,85 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 8,7 mm |
Steigung | 2 mm |