Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17H/22H, blank
DIN 937 Stahl blank Feingewinde
MU-KRO-DIN937-17H-SW80-M52X3,0
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M52 x 3 |
Höhe (h1) | 27 mm |
Außenantrieb (s1) | SW80 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Härteklasse | 17H |
DIN | 937 |
Eckmaß (e) | 88,25 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 15 mm |
Steigung | 3 mm |