Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 937 Stahl verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN937-17H-SW46-(A2K)-M30X1,5

Art.-Nr. 034566 301

EAN 4038898350323

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 034566 301

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M30 x 1,5

Höhe (h1)

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Härteklasse

17H

DIN

937

Eckmaß (e)

50,85 mm

Schlüsselangriff (m1)

8,7 mm

Steigung

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen