Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 937 Stahl verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN937-17H-SW65-(A2K)-M42X3

Art.-Nr. 034566 423

EAN 4046778930978

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 034566 423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M42 x 3

Höhe (h1)

23 mm

Außenantrieb (s1)

SW65

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Härteklasse

17H

DIN

937

Eckmaß (e)

72,02 mm

Schlüsselangriff (m1)

11,9 mm

Steigung

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen