Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 937 Stahl verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN937-22H-SW55-(A2K)-M36X1,5
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M36 x 1,5 |
Höhe (h1) | 20 mm |
Außenantrieb (s1) | SW55 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Härteklasse | 22H |
DIN | 937 |
Eckmaß (e) | 60,79 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 10,3 mm |
Steigung | 1,5 mm |