Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 22 H, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Feingewinde
DIN 937 Stahl 22 H verz. Dickschichtpass. Feingew.
MU-KRO-DIN937-22H-SW46-(VZD)-M30X1,5
Art.-Nr. 0345850303
EAN 4060052725135
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M30 x 1,5 |
Höhe (h1) | 18 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Härteklasse | 22H |
DIN | 937 |
Eckmaß (e) | 50,85 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 8,7 mm |
Steigung | 1,5 mm |