Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 979, Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 979 Stahl 05 verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN979-05-SW36-(A2K)-M24X1,5

Art.-Nr. 0345992415

EAN 4047376768598

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 979, Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0345992415

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M24 x 1,5

Höhe (h1)

19 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

05

Oberfläche

Verzinkt

DIN

979

Eckmaß (e)

39,55 mm

Schlüsselangriff (m1)

8,72 mm

Steigung

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen