Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 979, Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 979 Stahl 05 verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN979-05-SW46-(A2K)-M30X1,5
Art.-Nr. 034599 303
EAN 4045727221686
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M30 x 1,5 |
Höhe (h1) | 24 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05 |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 979 |
Eckmaß (e) | 50,85 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 11,1 mm |
Steigung | 1,5 mm |