Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde
DIN 937 Stahl 17 H verz. Dickschichtpass. Feingew.
MU-KRO-DIN937-17H-SW36-(VZD)-M24X1,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M24 x 1,5 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Härteklasse | 17H |
DIN | 937 |
Eckmaß (e) | 39.55 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 9.1 mm |
Steigung | 1.5 mm |
Datenblätter(X)