Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde
DIN 937 Stahl gelb verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN937-17H-SW55-(A3C)-M36X1,5
Art.-Nr. 034588 363
EAN 4024835529938
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt gelb passiviert (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M36 x 1,5 |
Höhe (h1) | 20 mm |
Außenantrieb (s1) | SW55 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Härteklasse | 17H |
DIN | 937 |
Eckmaß (e) | 60,79 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 10,3 mm |
Steigung | 1,5 mm |