Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde

DIN 937 Stahl 22 H verz. Dickschichtpass. Feingew.
MU-KRO-DIN937-22H-SW30-(VZD)-M20X1,5

Art.-Nr. 0345850203
EAN 4059609389852

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde

Art.-Nr. 0345850203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 937, Stahl 22 H, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Feingewinde

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M20 x 1,5

Höhe (h1)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Härteklasse

22H

DIN

937

Eckmaß (e)

32.95 mm

Schlüsselangriff (m1)

6.7 mm

Steigung

1.5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen