Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde
DIN 979 Stahl 05 verz. Dickschichtpass. Feingew.
MU-KRO-DIN979-05-SW60-(VZD)-M39X3
Art.-Nr.
03455393
EAN 4059609384871
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 979, Stahl 05, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Feingewinde
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)