Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 10.9, nelegovaná
DIN 933, oceľ 10.9, nelegovaná
SKRUTKA 6HR.DIN933-10.9-SW22-M14X80
Obj. č.
005614 80
EAN 4045727263600
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Normy | DIN 933 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |