Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, nekalený s oválnymi bodmi DIN 7, oceľ bez povrchovej úpravy (9 SMnPb 28 k alebo St 50 K), nekalená, trieda tolerancie m6

DIN 7 m6 oceľ bez povr. úpravy
KOLIK VALCOVY DIN7 NEKAL.M6 8X20

Obj. č. 02528 20
EAN 4045727180211

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, nekalený s oválnymi bodmi DIN 7, oceľ bez povrchovej úpravy (9 SMnPb 28 k alebo St 50 K), nekalená, trieda tolerancie m6

Obj. č. 02528 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 7 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 2338 (zmeny v definícii dĺžky a výšky plochej hlavy).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Výška zaobleného konca (c)

1,2 mm

Normy

DIN 7

Materiál

Oceľ

Povrch

Lesklý

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6