Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kügelführung Vollauszug Soft close 25kg

Kugelführung Vollauszug mit Dämpfung 25 kg
FHRG-VA-DAEMPF-25KG-300MM

Art.-Nr. 0684530300

EAN 4050641580580

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kügelführung Vollauszug Soft close 25kg

Art.-Nr. 0684530300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kugel- Vollauszugsführung 45mm
  • Belastbarkeit 25kg

  • Ausführung: mit Dämpfung und Stopper
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tischachubladen, Küche- und Datenschränke

Nennlänge

300 mm

Auszugsweg (AW)

265 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen