Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Befüllpistole

Kühlsystem Vakuum Befüllgerät mit Pistole
KÜHLSYSTEM-VAKUUM BEFÜLLGERÄT M. PISTOLE

Art.-Nr. 1952001391

EAN 4056807684536

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Befüllpistole

Art.-Nr. 1952001391

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Tiefvakuumtechnologie verhindert Lufteinschlüsse beim Neubefüllen des Kühlsystems von PKW und LKW
  • Befüllpistole mit Vakuummesser von 0 bis -1 bar

  • Ein 1,5 m Schlauch sowie je ein LKW- und PKW-Konusadapter im Lieferumfang enthalten

  • Dank einzigartigem, universell einsetzbarem Vielzweckkegel gibt es keinen Bedarf an weiteren Adaptern

  • Gummi-Anschlussstutzen klein: Ø 18 bis 22 mm, Ø 26 bis 34 mm, Ø 36 bis 46 mm

  • Gummi-Anschlussstutzen groß: Ø 23 bis 28 mm, Ø 32 bis 42 mm, Ø 44 bis 52 mm
Hinweis
  • Lieferung ohne Anschlussnippel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für die Neubefüllung von Kühlsystemen bei PKW und LKW

Betriebsdruck min.

5,5 bar

Luftdruck max.

9 bar

Luftverbrauch max.

180 l/min

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen