Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kühlweste HiVis EN 20471

Warnschutz-Kühlweste
KUEHLWESTE HIVIS GELB 3XL

Art.-Nr. M409563005

EAN 4251792836551

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kühlweste HiVis EN 20471

Art.-Nr. M409563005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Warnschutzkühlweste mit Kühlungsentlastung, für die heißen Sommertage
  • Antibakteriell und maschinenwaschbar

  • Leicht zu verwenden und wiederzuverwenden

  • Leicht, ungiftig und langlebig

  • Bietet bis zu 15° C / 59° F Kühlungsentlastung unter der Umgebungstemperatur

  • Bietet bis zu 8 Stunden Kühlkomfort

  • EN 20471
Hinweis

Wie funktioniert die Inuteq-H2O® Technologie?


  • Das entsprechende Produkt wird für max. 2 Minuten in Wasser getaucht und überschüssiges Wasser vorsichtig herausgedrückt

  • Durch Verdunstung des Wassers kommt es zu einer Kühlwirkung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

3XL

Farbe

Gelb

Leistungsklasse

2

Waschbar bei

40°C

Produktgewicht (per Stück)

380,000 g

Größe FR/ES/PT/BE

3XL

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Werkstoff

100% Polyester

ISO

20471

Normen

ISO 20471

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen