Kühlweste HiVis EN 20471
Warnschutz-Kühlweste
KUEHLWESTE HIVIS ORANGE S
Art.-Nr.
M409562000
EAN 4251792836445
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Warnschutzkühlweste mit Kühlungsentlastung, für die heißen Sommertage
- Antibakteriell und maschinenwaschbar
- Leicht zu verwenden und wiederzuverwenden
- Leicht, ungiftig und langlebig
- Bietet bis zu 15° C / 59° F Kühlungsentlastung unter der Umgebungstemperatur
- Bietet bis zu 8 Stunden Kühlkomfort
- EN 20471
Hinweis
Wie funktioniert die Inuteq-H2O® Technologie?
- Das entsprechende Produkt wird für max. 2 Minuten in Wasser getaucht und überschüssiges Wasser vorsichtig herausgedrückt
- Durch Verdunstung des Wassers kommt es zu einer Kühlwirkung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Größe | S |
Farbe | Orange |
Leistungsklasse | 2 |
Waschbar bei | 40°C |
Produktgewicht (per Stück) | 297,000 g |
Größe FR/ES/PT/BE | S |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Werkstoff | 100% Polyester |
ISO | 20471 |
Normen | ISO 20471 |