Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podúrovňové vedenie s úplným vysúvaním Dynamoov Tipmatic 30 kg

Dynamoov Tipmatic, plne výsuvné
NABYT-KOVANIE-DYNAM-30-FE-TIPMATIC-270
GRASS

Obj. č. F130101114
EAN 9003012451731

Cena za zvolené balenie
Podúrovňové vedenie s úplným vysúvaním Dynamoov Tipmatic 30 kg

Obj. č. F130101114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre kryty zásuviek bez rukovätí
  • Presné nastavenie prednej medzery, nastavenie na oboch stranách až do 6 mm (výrobné nastavenie 4,5 mm)

  • Pohybuje sa ľahko a presne vďaka plastovým valčekom odolným voči oderu

  • Vysoká bočná stabilita vďaka širokým vodiacim lištám


Integrovaný prvok Tipmatic


  • Žiadne dodatočné inštalačné práce alebo požiadavky na priestor

  • Otvorenie zatlačením v strednej tretine panela
Upozornenie

Potrebná predná medzera závisí od rôznych ovplyvňujúcich faktorov, ako sú napr. šírka a výška krytu a robustnosť krytu. Odporúčame preto vytvoriť vzorovú zarážku.


Pri skrinkách so šírkou väčšou ako 700 mm odporúčame použiť plne vysúvateľný skrytý posuvný prvok Dynapro Tipmatic 40 kg alebo 60 kg so synchronizačnou tyčou.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá dĺžka (NL)

270 mm

Nosnosť

30 kg

Uzatvárací systém

Tipmatic

Druh vyťahovania

Úplné vyťahovanie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nacvakávacia spojka 1D pre Dynamoov

SADA-UCHYT-DYNAMOOV-1D

GRASS
Nová nacvakávacia spojka pre všetky systémy Dynamoov s plným výsuvom s vylepšeným nastavením výšky
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nastavovač predného panela

PRISLUSENSTVO-UFLRGUID

GRASS
x 20 ks