Kugel-Auslaufventil Compact
KUGAUSLFVENT-COMPACT-(NI)-3/4ZO
Art.-Nr. 0888903311
EAN 4048539605828
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht für Trinkwasser geeignet
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Kugel | Messing |
Oberfläche Kugel | Hartverchromt |
Dichtung Kugel | PTFE-Dichtringe |
Werkstoff Spindel | Messing |
Dichtung Spindel | O-Ring |
Werkstoff Hebel | Stahl |
Farbe Hebel | Rot |
Oberfläche Hebel | Lackiert |
Werkstoff Schlauchverschraubung | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Oberfläche Schlauchverschraubung | Vernickelt |
Anschlussgewinde | 3/4 Zoll |
Abganggewinde | 1 Zoll |
Länge (A) | 138 mm |
Höhe (B) | 87 mm |
Höhe 2 (C) | 46 mm |
Hebellänge (D) | 77 mm |
Nennweite | 12 mm |
Betriebsdruck max. | 10 bar |