Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugel-Auslaufventil

Kugelauslaufventil
KUGAUSLFVENT-(NI)-1ZO

Art.-Nr. 0888903302

EAN 4048539605804

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugel-Auslaufventil

Art.-Nr. 0888903302

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Gehäuse Messing vernickelt

  • Kugel Messing hartverchromt mit PTFE-Dichtringen

  • Spindel Messing mit zwei O-Ringen NBR

  • Hebel Aluminium-Druckguss blau

  • Schlauchverschraubung Messing vernickelt mit Dichtring NBR und Kunststoffeinsatz
Hinweis

Nicht für Trinkwasser geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Kugel

Messing

Oberfläche Kugel

Hartverchromt

Dichtung Kugel

PTFE-Dichtringe

Werkstoff Spindel

Messing

Dichtung Spindel

2 O-Ringe

Werkstoff Hebel

Aluminium-Druckguss

Farbe Hebel

Blau

Oberfläche Hebel

Lackiert

Werkstoff Schlauchverschraubung

Messing

Oberfläche Schlauchverschraubung

Vernickelt

Anschlussgewinde

1 Zoll

Abganggewinde

1 1/4 Zoll

Länge (A)

133 mm

Höhe (B)

133 mm

Höhe 2 (C)

54 mm

Hebellänge (D)

56 mm

Nennweite

14,5 mm

Betriebsdruck max.

15 bar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen