Kugel-Auslaufventil
Kugelauslaufventil
KUGAUSLFVENT-(NI)-3/4ZO
Art.-Nr. 0888903301
EAN 4048539605798
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse Messing vernickelt
- Kugel Messing hartverchromt mit PTFE-Dichtringen
- Spindel Messing mit zwei O-Ringen NBR
- Hebel Aluminium-Druckguss blau
- Schlauchverschraubung Messing vernickelt mit Dichtring NBR und Kunststoffeinsatz
Hinweis
Nicht für Trinkwasser geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Kugel | Messing |
Oberfläche Kugel | Hartverchromt |
Dichtung Kugel | PTFE-Dichtringe |
Werkstoff Spindel | Messing |
Dichtung Spindel | 2 O-Ringe |
Werkstoff Hebel | Aluminium-Druckguss |
Farbe Hebel | Blau |
Oberfläche Hebel | Lackiert |
Werkstoff Schlauchverschraubung | Messing |
Oberfläche Schlauchverschraubung | Vernickelt |
Anschlussgewinde | 3/4 Zoll |
Abganggewinde | 1 Zoll |
Länge (A) | 114 mm |
Höhe (B) | 104 mm |
Höhe 2 (C) | 51 mm |
Hebellänge (D) | 56 mm |
Nennweite | 12 mm |
Betriebsdruck max. | 15 bar |