Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, gelb verzinkt, Form A

DIN 74361 Stahl 10 gelb verzinkt Form A
MU-BND-DIN74361-A-10-SW17-(A2C)-M12X1,5

Art.-Nr. 036001215
EAN 4038898690481

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, gelb verzinkt, Form A

Art.-Nr. 036001215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (h1)

18 mm

Bunddurchmesser (dc)

23 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Gelb verzinkt

Steigung

1,5 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen