Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, gelb verzinkt, Form A
DIN 74361 Stahl 10 gelb verzinkt Form A
MU-BND-DIN74361-A-10-SW19-(A2C)-M14X1,5
Art.-Nr.
036001415
EAN 4038898716556
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M14 |
Höhe (h1) | 20 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 26 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Steigung | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 14 mm |