Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, gelb verzinkt, Form A

DIN 74361 Stahl 10 gelb verzinkt Form A
MU-BND-DIN74361-A-10-SW30-(A2C)-M22X1,5

Art.-Nr. 036002215
EAN 4047376747432

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, gelb verzinkt, Form A

Art.-Nr. 036002215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M22

Höhe (h1)

30 mm

Bunddurchmesser (dc)

36 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Gelb verzinkt

Steigung

1,5 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen