Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form A

DIN 74361 Stahl 10 verz. Dickschichtpass. Form A
MU-BND-DIN74361-A-10-SW17-(VZD)-M12X1,5

Art.-Nr. 036051215
EAN 4059609387445

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form A

Art.-Nr. 036051215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (h1)

18 mm

Bunddurchmesser (dc)

23 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Steigung

1,5 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen