Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 74361 Stahl 8 verzinkt Form A
MU-BND-DIN74361-A-8-SW24-(A2K)-M18X1,5

Art.-Nr. 0360001815

EAN 4062855535799

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0360001815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M18

Höhe (h1)

25 mm

Bunddurchmesser (dc)

28 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

Steigung

1,5 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Eckmaß (e)

26,51 mm

Nenndurchmesser

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen