Kugelbundmutter Radbefestigung
DIN 74361 Stahl 10 verz. Dickschichtpass. Form A
MU-BND-DIN74361-A-10-SW19-(VZD)-M14X1,5
Art.-Nr.
036051415
EAN 4059609387452
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 74361, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form A
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M14 |
Höhe (h1) | 20 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 26 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Overflade | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Steigung | 1.5 mm |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 14 mm |