Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelbundmutter Radbefestigung

DIN 74361 Stahl 10 Zink-Lamelle (ZFSHR) Form A
MU-BND-DIN74361-A-10-SW19-ZFSHR-M14X1,5

Art.-Nr. 0360071415
EAN 4059608506922

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelbundmutter Radbefestigung

Art.-Nr. 0360071415

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 74361, Stahl 10, Zink-Lamelle silber (ZFSHR), Form A

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHR beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


Bei der Bezeichnung ZFSHR handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


  • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,12μ – 0,18μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M14

Höhe (h1)

20 mm

Bunddurchmesser (dc)

26 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Steigung

1.5 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Eckmaß (e)

21.10 mm

Nenndurchmesser

14 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen