Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelbundmutter Radbefestigung

DIN 74361 Stahl 10 verz. Dickschichtpass. Form A
MU-BND-DIN74361-A-10-SW24-(VZD)-M18X1,5

Art.-Nr. 036051815
EAN 4059609387483

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelbundmutter Radbefestigung

Art.-Nr. 036051815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 74361, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form A

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M18

Höhe (h1)

25 mm

Bunddurchmesser (dc)

28 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Steigung

1.5 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen