Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelbundmutter Radbefestigung

DIN 74361 Stahl 10 verzinkt Form A
MU-BND-DIN74361-A-10-SW30-(A2K)-M22X1,5

Art.-Nr. 0360002215
EAN 4046778532875

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelbundmutter Radbefestigung

Art.-Nr. 0360002215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 74361, Stahl 10, verzinkt, Form A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M22

Höhe (h1)

30 mm

Bunddurchmesser (dc)

36 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen