Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelführung Vollauszug aushängbar 45 kg

Kugelführung Vollauszug aushängbar 45 kg
FHRG-VA-45KG-250MM

Art.-Nr. 0684303250

EAN 4045989754496

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelführung Vollauszug aushängbar 45 kg

Art.-Nr. 0684303250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

45mm Serie Kugellagerführungen mit 45KG Tragfähigkeit
  • Vollauszugführung

  • Anschraubmontage

  • Höhe 45 mm

  • Tragfähigkeit 45KG (99LB)

  • Zertifiziert für 50 000 Zyklen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge

250 mm

Auszugsweg (AW)

250 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen