Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelgelenk-Abzieher-Satz universal für PKW bis Leicht-LKW 6-tlg.

Kugelgelenk-Abzieher Universal
UNI.KUGELG.-ABZ.-SATZ PKW, LEICHT-LKW

Art.-Nr. 1952003680

EAN 4058794955774

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelgelenk-Abzieher-Satz universal für PKW bis Leicht-LKW 6-tlg.

Art.-Nr. 1952003680

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

6-teiliger Werkzeug-Satz zur Demontage von Kugelgelenken im Achsbereich

Besonders robuste und geschmiedete Ausführung mit 4 auswechselbaren Gabelaufnahmen


  • Die extra schlanken Gabelaufnahmen und der flache Druckkopf am Grundgerät ermöglichen die Platzierung des Abziehers auch bei beengtem Zugang

  • Mit Zentralspindel für stufenlos einstellbare Öffnungsweite von 25 bis 90 mm

  • Ovale Mulde am Kontaktpunkt der Druckspindel sorgt für sichere Führung bei unterschiedlicher Öffnungsweite

  • Die Trapezgewinde-Druckspindel ist mit 2 Antrieben ausgestattet und ermöglicht somit, je nach Platzverhältnissen, den Antrieb zwischen oder außerhalb der Backen

  • Der Einsatz eines Schlagschraubers bringt zudem einen besonders effektiven Dreh-Schlagimpuls auf das Bauteil


Lieferumfang


  • 1 x Grundgerät mit Zentral- und Trapezgewinde-Druckspindel

  • 4 x Gabelaufnahme-Backen: 24, 27, 31 und 36 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Sehr großer Einsatzbereich für nahezu alle PKW, Transporter und Leicht-LKW

  • Universell einsetzbar für Schubstangen-, Spurstangen- sowie Traggelenke

  • Besonders geeignet für neue Modelle mit Aluminium Mehrlenkerachsen, bei denen große, eng anliegende Kugelgelenke verbaut sind, wie z. B. VW, Audi, BMW und Mercedes-Benz

Werkstoff

Werkzeugstahl, 1.2344

Maulbreite (innen) min./max.

25-90 mm

Länge

160 mm

Produktgewicht (per Stück)

6190,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen