Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelgelenk-Abzieher gesenkgeschmiedet

Kugelgelenkabzieher gesenkgeschmiedet
ABZI-KUGGLK-D18MM

Art.-Nr. 071552 28

EAN 4024835927840

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelgelenk-Abzieher gesenkgeschmiedet

Art.-Nr. 071552 28

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstangen
  • Spezialabzieher für Kraftfahrzeuge

  • Einfachste und schnelle Arbeitsweise

  • Spindel gerollt, gehärtet und brüniert

  • Körper gesenkgeschmiedet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

18 mm

Spanntiefe (B)

35 mm

Breite (C)

40 mm

Spindellänge

50 mm

Gewindeabmessung

M14 x 1,5

Schlüsselweite

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen