Kugelknopf DIN 319, Duroplast FS 31, poliert schwarz, Form C mit Gewinde aus Kunststoff
DIN 319 Duroplast
KUGKNPF-DIN319-DUROPLAST-SCHW-C-32-M8
Art.-Nr. 05211 8
EAN 4046778355214
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewinde aus Kunststoff
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 319 |
Werkstoff | Duroplast |
Werkstoff Gewinde | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Außendurchmesser (d2) | 32 mm |
Höhe (h1) | 29 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 21,200 g |