Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelknopf DIN 319, Duroplast FS 31, poliert schwarz, Form C mit Gewinde aus Kunststoff

DIN 319 Duroplast
KUGKNPF-DIN319-DUROPLAST-SCHW-C-40-M10

Art.-Nr. 05211 10

EAN 4046778355269

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelknopf DIN 319, Duroplast FS 31, poliert schwarz, Form C mit Gewinde aus Kunststoff

Art.-Nr. 05211 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Gewinde aus Kunststoff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 319

Werkstoff

Duroplast

Werkstoff Gewinde

Kunststoff

Farbe

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Form

C

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Höhe (h1)

37 mm

Produktgewicht (per Stück)

43,700 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen