Kugelknopf DIN 319, Polyamid PA6 schwarz, Form C mit Gewinde aus Kunststoff
DIN 319 Duroplast
KUGKNPF-DIN319-DUROPLAST-SCHW-C-16-M4
Art.-Nr.
05211 4
EAN 4046778355184
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
Normen | DIN 319 |
Werkstoff | Duroplast |
Werkstoff Gewinde | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Höhe (h1) | 15 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4,300 g |