Kugelknopf DIN 319, Polyamid PA6 schwarz, Form C mit Gewinde aus Kunststoff
DIN 319 Duroplast
KUGKNPF-DIN319-DUROPLAST-SCHW-C-50-M12
Art.-Nr.
05211 12
EAN 4046778355276
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
Normen | DIN 319 |
Werkstoff | Duroplast |
Werkstoff Gewinde | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Höhe (h1) | 46 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 85 g |