Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelknopf aus Edelstahl A2, poliert Form C

DIN 319 Edelstahl A2 Form C
KUGKNPF-DIN319-A2-BLK-C-M4

Art.-Nr. 5099306204

EAN 4061975399670

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelknopf aus Edelstahl A2, poliert Form C

Art.-Nr. 5099306204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kugelknopf nach DIN 319, Form C aus rostfreiem Edelstahl A2 mit hochwertig polierter Oberfläche für optisch ansprechende Anwendungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 319

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Werkstoff Gewinde

Edelstahl A2, 1.4301

Ausführung

Poliert

RoHS-konform

Ja

Form

C

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Auflagendurchmesser

8 mm

Höhe (h1)

15 mm

Gewindelänge (lg)

7,2 mm

Produktgewicht (per Stück)

17,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen