Kugelknopf aus Edelstahl A2, poliert Form C
DIN 319 Edelstahl A2 Form C
KUGKNPF-DIN319-A2-BLK-C-M5
Art.-Nr. 5099306205
EAN 4061975399687
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kugelknopf nach DIN 319, Form C aus rostfreiem Edelstahl A2 mit hochwertig polierter Oberfläche für optisch ansprechende Anwendungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 319 |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff Gewinde | Edelstahl A2, 1.4301 |
Ausführung | Poliert |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Auflagendurchmesser | 12 mm |
Höhe (h1) | 18 mm |
Gewindelänge (lg) | 9,1 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 33,200 g |