Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugellagerausgleichsscheibe

Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-10,5X15,8X0,2

Art.-Nr. 0436900010

EAN 4057709876388

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugellagerausgleichsscheibe

Art.-Nr. 0436900010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

15,8 mm

Dicke (h1)

0,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen