Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-10,5X15,8X0,3
Art.-Nr. 0436900011
EAN 4024835849821
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15,8 mm |
Dicke (h1) | 0,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
