Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-11,4X18,8X0,3
Art.-Nr.
0436900012
EAN 4024835849838
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 11,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18,8 mm |
Dicke (h1) | 0,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |