Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K3-28,0X34,5X0,5
Art.-Nr. 0436900027
EAN 4038898301530
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Innendurchmesser (d1)  | 28,0 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 34,5 mm  | 
Dicke (h1)  | 0,5 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Blank  |