Kugellagerausgleichsscheibe
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K4-24,5X34,5X0,5
Art.-Nr. 0436900025
EAN 4038898832218
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 24,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34,5 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |