Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugellagerausgleichsscheibe

Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K5-51,0X61,0X0,5

Art.-Nr. 0436900052

EAN 4047376379527

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugellagerausgleichsscheibe

Art.-Nr. 0436900052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

51,0 mm

Außendurchmesser (d2)

61,0 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen