Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugellagerausgleichsscheibe

Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K5-61,0X71,0X0,4

Art.-Nr. 0436900061

EAN 4052712500152

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugellagerausgleichsscheibe

Art.-Nr. 0436900061

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

61,0 mm

Außendurchmesser (d2)

71,0 mm

Dicke (h1)

0,4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen