Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugellagerausgleichsscheibe

Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
SHB-KUGLGR-K6-84,0X94,0X0,6

Art.-Nr. 0436900085

EAN 4024835850544

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugellagerausgleichsscheibe

Art.-Nr. 0436900085

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

84,0 mm

Außendurchmesser (d2)

94,0 mm

Dicke (h1)

0,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen